856105 Kreuz-Und Diagonalstrebe Inkl.
Regalboden aus galvanisiertem Blech Regalsystem mit Blechböden G-ROBUST
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:856105
Rubix:3249520
EAN:3660338114144

Dokumente
Produktdetails : 856105 Kreuz-Und Diagonalstrebe Inkl.
Regalstützen mit Bodenhalterungen aus galvanisiertem Metall und Löchern in Abständen von 25 mm zum Einsetzen der Blechböden in der gewünschten Höhe.
Stahlrahmen in Blau RAL 5015; Böden aus galvanisiertem Stahl.
Maximale Traglast pro Regal: 2500 kg
Einsatzbereiche: Industrieregal für die manuelle Einlagerung mittelschwerer Lasten. Ideale Lösung für Wartungswerkstätten, Arbeitsposten, Lager- und Vorratsräume usw.
Stahlrahmen in Blau RAL 5015; Böden aus galvanisiertem Stahl.
Maximale Traglast pro Regal: 2500 kg
Einsatzbereiche: Industrieregal für die manuelle Einlagerung mittelschwerer Lasten. Ideale Lösung für Wartungswerkstätten, Arbeitsposten, Lager- und Vorratsräume usw.
Kreuz-und Diagonalstrebe Inkl.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kreuzstück |
|---|---|
| Gewicht | 1,14 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
