892416 Weitspann Zusatzebene 1500x800 mm G-Longplus
Weitspann-Industrieregal G-LONGPLUS
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:854563
Spartex:892416
Rubix:3249611
EAN:3660338449826



Produktdetails : 892416 Weitspann Zusatzebene 1500x800 mm G-Longplus
Regal mit nicht vormontiertem Rahmen mit Bodenhalterungen aus galvanisiertem Metall und Löchern in Abständen von 50 mm zum Einsetzen der Blechböden in der gewünschten Höhe. Jede Ebene besteht aus 2 Bodenträgern mit Rahmenprofil für den vollständigen Einbau der 19 mm dicken Spanplatten.
Maximale Traglast pro Regal: 4500 kg
Rahmen aus galvanisiertem Stahl und Bodenträger aus blau lackiertem Stahl (RAL 5015).
Einsatzbereiche: Die ideale Lösung zur Aufbewahrung schwerer und voluminöser Lasten in Lager- und Vorratsräumen und Werkstätten. Regal mit doppeltem Zugang für eine optimierte Konfektionierung.
Maximale Traglast pro Regal: 4500 kg
Rahmen aus galvanisiertem Stahl und Bodenträger aus blau lackiertem Stahl (RAL 5015).
Einsatzbereiche: Die ideale Lösung zur Aufbewahrung schwerer und voluminöser Lasten in Lager- und Vorratsräumen und Werkstätten. Regal mit doppeltem Zugang für eine optimierte Konfektionierung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zusätzliches niveau 1500x800 |
|---|---|
| Gewicht | 25,08 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Typ
zusätzliches niveau 1500x800
