856101 Ständer RAL7035 H2000 mm für G-Robust

Regalboden aus galvanisiertem Blech Regalsystem mit Blechböden G-ROBUST

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:856101
Rubix:3249388
EAN:3660338114120
856101 Ständer RAL7035 H2000 mm für G-Robust

Technische Zusammenfassung

Typsäule h2000
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 856101 Ständer RAL7035 H2000 mm für G-Robust


Regalstützen mit Bodenhalterungen aus galvanisiertem Metall und Löchern in Abständen von 25 mm zum Einsetzen der Blechböden in der gewünschten Höhe.
Stahlrahmen in Blau RAL 5015; Böden aus galvanisiertem Stahl.
Maximale Traglast pro Regal: 2500 kg

Einsatzbereiche: Industrieregal für die manuelle Einlagerung mittelschwerer Lasten. Ideale Lösung für Wartungswerkstätten, Arbeitsposten, Lager- und Vorratsräume usw.
Ständer RAL7035 H2000 mm für G-Robust

Technische Informationen


Attribute
Typsäule h2000
Gewicht2,42 kg
23,94 exkl. MwSt.
/ Stück
28,49 inkl. MwSt.

Typ