TFM 246-2010 Reduziermuffe 246, IG/AG, Rp 2, R 1, schwarzer Temperguss
Reduziermuffe 246
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFM 246-2010
Rubix:1424470
Hersteller:113125
EAN:4047322348393

Dokumente
Produktdetails : TFM 246-2010 Reduziermuffe 246, IG/AG, Rp 2, R 1, schwarzer Temperguss
Reduziermuffe 246 schw. Temperguss, feuerverzinkt . Nach DIN EN 10242 (vormals 2950) Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Tempergussfittings finden Verwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 415 g |
|---|---|
| Typ | reduziermuffe 246 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
