Referenzen
Original Löwe:1105
Rubix:1086396
Hersteller:1105
Produktdetails : 9742240005 Schere Universal 1105 40mm Schnittlänge
Schere Universal 1105 LÖWE
Universalschere 1105 Ausführung: Scherenkörper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschützt und antihaftbeschichtet, Amboss aus Zink-Druckguss. Das Original-Löwe-Prinzip steht für ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss. Auch bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes bleibt die hohe Zähigkeit erhalten. Griffe mit Kunststoffhüllen und Abgleitschutz. Anwendung: Zum Schneiden von Holz, Kunststoff, Gummi, Schläuchen etc.
Universalschere 1105 Ausführung: Scherenkörper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschützt und antihaftbeschichtet, Amboss aus Zink-Druckguss. Das Original-Löwe-Prinzip steht für ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss. Auch bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes bleibt die hohe Zähigkeit erhalten. Griffe mit Kunststoffhüllen und Abgleitschutz. Anwendung: Zum Schneiden von Holz, Kunststoff, Gummi, Schläuchen etc.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82015000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std