Referenzen
Gedore:420030
Rubix:1247385
Hersteller:4514010
EAN:4017981420303

Produktdetails : 420030 Blechschere 300 mm
Rechtsschneidend, Für lange, gerade Schnitte, Berliner Form, Schneiden geschliffen, Für Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm², Schwarz lackiert, Schenkel mit blauem PVC-Überzug, Schenkel blau-epoxybeschichtet
Stärken
• Saubere, präzise Schnitte durch geschliffene und polierte Schneiden
• Hohe Lebensdauer dank schwarzer Schutzlackierung
• Ergonomische, rutschfeste PVC-Griffe für sicheren Halt
• Zuverlässige Leistung bei Blechen bis 1 mm (600 N/mm²)
• Hohe Lebensdauer dank schwarzer Schutzlackierung
• Ergonomische, rutschfeste PVC-Griffe für sicheren Halt
• Zuverlässige Leistung bei Blechen bis 1 mm (600 N/mm²)
Anwendungen
• Blechbearbeitung: Schneiden dünner Bleche in der Metallverarbeitung
• Baugewerbe: schnelle, gerade Zuschnitte auf Baustellen
• Industrielle Instandhaltung: Zuschneiden und Anpassen metallischer Bauteile
• Handwerk & Werkstatt: präzise Arbeiten an dünnen Blechen
• Karosseriebau: saubere Schnitte für Reparatur- und Fertigungsarbeiten in der Fahrzeugkarosserie
• Baugewerbe: schnelle, gerade Zuschnitte auf Baustellen
• Industrielle Instandhaltung: Zuschneiden und Anpassen metallischer Bauteile
• Handwerk & Werkstatt: präzise Arbeiten an dünnen Blechen
• Karosseriebau: saubere Schnitte für Reparatur- und Fertigungsarbeiten in der Fahrzeugkarosserie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 740 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 1 mm |
| Länge | 300 mm |
| Zolltarifcode | 82033000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen