9121491400 Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiAlN kurz Z3 14mm
3-Fräser Schnitt. D327K PM 14mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21491400, 9121491400
Rubix:1948785
Hersteller:21491400
EAN:4317784465618
Produktdetails : 9121491400 Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiAlN kurz Z3 14mm
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 14mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 73 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

