Referenzen
Ersetzte Ref.:G32X45X4-B
INA:G32X45X4-C
Rubix:1363240
Hersteller:0810770330000
EAN:4054364790356

Produktdetails : G 32X45X4-C (INA) Radial-Wellendichtring INA
Radialwellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Typ | siegelring |
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 4 mm |
| Serie | g |
| Werkstoff | nbr-elastomer |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,46 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
105,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std