Referenzen
FAG:DH517
Rubix:2145781
Hersteller:0383901750000
EAN:4012801212281

Produktdetails : DH 517 (FAG) Doppellippendichtring FAG
FAG DH517 Dichtungsring für SNV
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Typ | wohnsiegel |
| Außendurchmesser | 120,5 mm |
| Breite | 14 mm |
| Serie | dh |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std