Z 007 (SKF) Dichtungslamellensatz 2-teilig SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:Z 007
Rubix:43397
Hersteller:30393
EAN:7316570083293

Produktdetails : Z 007 (SKF) Dichtungslamellensatz 2-teilig SKF
SKF Dichtscheiben des Typs Z bilden effiziente Labyrinthdichtungen, die für einen breiten Einsatzbereich geeignet sind. Sie werden hauptsächlich für einfache Lagerungen empfohlen und gelten als kostengünstige Lösungen für viele Abdichtungsprobleme. Die Dichtfunktion hängt von der Bauform der Unterlegscheibe (Standard oder Bauform F) und der Anzahl der verwendeten Unterlegscheiben ab.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6x62x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 54 g |
| Typ | dichtungsscheibe |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 6 mm |
| Serie | z |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Packungen
243,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort