RNA 4901-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Radial-Rollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RNA4901-XL
Rubix:19445
Hersteller:0506599520000
EAN:4012802439731
RNA 4901-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RNA 4901-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA


Radial-Rollenlager RNA...-XL
Radial-Rollenlager RNA..-XL

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x24x24 mm
Bruttogewicht18 g
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite13 mm
Serierna..-xl
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl15300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r10900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10600 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
14,10 exkl. MwSt.
/ Stück
16,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen