NK 6/10 TN (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NK 6/10 TN
Rubix:313284
Hersteller:14224
EAN:7316577116239
NK 6/10 TN (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 6/10 TN (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF


Einreihige Nadellager ohne Innenring bestehen aus einem Außenring mit Nadelkranz. Sie sind eine hervorragende Wahl für kompakte Lageranordnungen in Anwendungen mit gehärteten und geschliffenen Laufbahnen auf der Welle. Der Außenring enthält zwei selbsthaltende Verschlussringe, die als Borde das Lager axial führen.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x12x12 mm
Bruttogewicht5 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite10 mm
Serienk
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl34000 rpm
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r2360 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2550 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
10,58 exkl. MwSt.
/ Stück
12,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen