Referenzen
INA:NK18/16-XL
Rubix:18961
Hersteller:0507535090000
EAN:4012802297164


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : NK 18/16-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NK, leichte Reihe
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 25 g |
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 12900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14100 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort