Referenzen
INA:NK35/20-TV-XL
Rubix:18984
Hersteller:0507542200000
EAN:4047643204743


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : NK 35/20-TV-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NK, leichte Reihe
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x45x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 68 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | nk..-tv-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 6800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 48500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std