NAO 9X22X12-TV (INA) Nadellager INA

Radial-Rollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NAO9X22X12-TV
Rubix:139437
Hersteller:0015487430000
EAN:4012802726015
NAO 9X22X12-TV (INA) Nadellager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NAO 9X22X12-TV (INA) Nadellager INA


Nadellager mit Borden und ohne Innenring. Betriebstemperatur: von - 20 °C bis + 120 °C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x22x22 mm
Bruttogewicht24 g
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite12 mm
Serienao
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
16,73 exkl. MwSt.
/ Stück
19,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen