Referenzen
INA:NAO40X55X17
Rubix:18859
Hersteller:0000108470000
EAN:4012801567411


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : NAO 40X55X17 (INA) Nadellager INA
Nadellager mit Borden und ohne Innenring. Betriebstemperatur: von - 20 °C bis + 120 °C.
Radial-Rollenlager NAO
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x55x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 130 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 17 mm |
| Serie | nao |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 46000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen