Referenzen
INA:HFL1022-L564
Rubix:17844
Hersteller:0016001680962
EAN:4012802369588


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : HFL 1022-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA
HFL-Freiläufe mit Rollenlager oder Kugellager, Stahlfedern
Hülsenfreilauf HFL, mit Lagerung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7,38 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | hfl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3950 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std