NK 19/20-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NK19/20-XL
Rubix:18964
Hersteller:0507536490000
EAN:4012802733525
NK 19/20-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser19 mm
Außendurchmesser27 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 19/20-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA


Nadellager NK, leichte Reihe

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x27x27 mm
Bruttogewicht32 g
Innendurchmesser19 mm
Außendurchmesser27 mm
Breite20 mm
Serienk..-xl
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl12000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r23600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18700 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
64,85 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
77,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std