Referenzen
INA:NA4920-XL
Rubix:18823
Hersteller:0506616470000
EAN:4047643205474


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : NA 4920-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1925 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 40 mm |
| Serie | na49..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 270000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 144000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
299,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen