Referenzen
INA:NK65/25-XL
Rubix:19003
Hersteller:0507545480000
EAN:4012802701531


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NK 65/25-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NK, leichte Reihe
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x78x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 221 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 25 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4250 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 98000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 50000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen