HK 3520-B (INA) Nadelhülse INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK3520-B
Rubix:17947
Hersteller:0068100040000
EAN:4012802414547
HK 3520-B (INA) Nadelhülse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 3520-B (INA) Nadelhülse INA


Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300

Anwendungen

Lager mit reduziertem Radialvolumen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x42x42 mm
Bruttogewicht44 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite20 mm
Seriehk..-b
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r46000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr23800 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
6,80 exkl. MwSt.
/ Stück
8,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std