HK 5528 (INA) Nadelhülse INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK5528
Rubix:17964
Hersteller:0000514700000
EAN:4054362398257
HK 5528 (INA) Nadelhülse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser63 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 5528 (INA) Nadelhülse INA


Nadelhülse HK, 1-reihig, mit Käfig

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300

Anwendungen

Lager mit reduziertem Radialvolumen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x63x63 mm
Bruttogewicht105 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser63 mm
Breite28 mm
Seriehk
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r103000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr44000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
19,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,82 € inkl. MwSt.