Vierpunktlager SKF FPCU 608-2RS1, Außendurchmesser: 184.15 mm | Innendurchmesser: 165.1 mm | Breite: 12.7 mm
Radial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FPCU 608-2RS1
Rubix:467580
Hersteller:5837
EAN:7316577048585





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 165,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 184,15 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : FPCU 608-2RS1 (SKF) Dünnring-Vierpunktlager abgedichtet SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x184,15x184,15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 351,4 g |
| Innendurchmesser | 165,1 mm |
| Außendurchmesser | 184,15 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.249,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.486,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen