Gelenklager SKF 365442, Außendurchmesser: 39 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 19.05 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:365442
Rubix:8913
Hersteller:39073
EAN:7316571094526
365442 (SKF) Gelenklager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser19,05 mm
Außendurchmesser39 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 365442 (SKF) Gelenklager SKF


Radiale sphärische Gleitlager sind ausgelegt, um radiale sowie kombinierte radiale und axiale Belastungen aufzunehmen und auch Ausrichtungsfehler auszugleichen.
Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen.

Stärken

•Ausgelegt für radiale sowie kombinierte radiale und axiale Belastungen
Weitere Merkmale hängen von der Lagerbauform ab.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x39x39 mm
Bruttogewicht138,4 g
Innendurchmesser19,05 mm
Außendurchmesser39 mm
Breite25 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Gewicht0,14 kg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
60,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen