Gelenklager SKF GE 30 ES-2LS, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GE 30 ES-2LS
Rubix:312013
Hersteller:160334
EAN:7316571782119




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : GE 30 ES-2LS (SKF) Gelenklager abgedichtet Stahl/Stahl SKF
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Stahl/Stahl mit Dichtscheiben auf beiden Seiten.
Stärken
- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x47x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 139,8 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 22 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen