DIN436 13.5X40X4 A2 Scheibe, vierkant, vorwiegend für Holzkonstruktionen
Quadratische Unterlegscheiben für Holzkonstruktionen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDCAR13,5A2
Rubix:525799
Hersteller:04362135
EAN:4043377033437


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : DIN436 13.5X40X4 A2 Scheibe, vierkant, vorwiegend für Holzkonstruktionen
Scheibe, vierkant, vorwiegend für Holzkonstruktionen
Vierkantscheiben für Holzkonstruktionen A2 40X13,5X4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 13,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Norm | DIN 436 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Stärke | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,16 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
58,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage