Referenzen
Festo:QSM-M5-2
Rubix:1823704
Hersteller:133028
EAN:4052568029111

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: vernickeltes messing; entriegelungsring: pom; rohrdichtung: nbr; rohrhalteklaue: hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | male thread m5 |
Produktdetails : QSM-M5-2 Steckverschraubung
Steckverschraubung QSM-M5-2 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=1,1 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,27 g |
|---|---|
| Werkstoff | gehäuse: vernickeltes messing; entriegelungsring: pom; rohrdichtung: nbr; rohrhalteklaue: hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | male thread m5 |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | for pneumatic tube od 2 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std