QSMLL-M7-6 Steckverschraubung Quick Star

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSMLL-M7-6
Rubix:216116
Hersteller:186355
EAN:4052568041403
QSMLL-M7-6 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse); pom (entriegelungsring); nbr (rohrdichtung); vernickeltes messing (gewindeende); hochlegierter edelstahl (klemmsegment/klauen)
Anschluss 1m7 (male thread)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMLL-M7-6 Steckverschraubung Quick Star


L-Lang-Steckverschraubung QSMLL-M7-6 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=2,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14,1 g
Werkstoffpbt (gehäuse); pom (entriegelungsring); nbr (rohrdichtung); vernickeltes messing (gewindeende); hochlegierter edelstahl (klemmsegment/klauen)
Anschluss 1m7 (male thread)
Profilmini
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
5,60 exkl. MwSt.
/ Stück
6,66 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std