Referenzen
Festo:QSM-1/8-4
Rubix:216090
Hersteller:153305
EAN:4052568033705

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 |
Produktdetails : QSM-1/8-4 Steckverschraubung Quick Star
Steckverschraubung QSM-1/8-4 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=2,9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x20x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6,7 g |
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 1/8 |
| Profil | mini |
| Anschluss 2 | 4 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std