Referenzen
Festo:QSKL-M5-4
Rubix:216292
Hersteller:153294
EAN:4052568033620

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: pbt und vernickeltes messing; entriegelungsring: pom; dichtung: nbr; rohrklemmring: edelstahl (hochlegiert) |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 male thread (metric) with sealing ring |
Produktdetails : QSKL-M5-4 Steckverschraubung Quick Star
L-Sperr-Steckverschraubung QSKL-M5-4 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=1,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58x17x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14 g |
| Werkstoff | gehäuse: pbt und vernickeltes messing; entriegelungsring: pom; dichtung: nbr; rohrklemmring: edelstahl (hochlegiert) |
| Anschluss 1 | m5 male thread (metric) with sealing ring |
| Profil | selbstschließendes, 360° drehbares l-winkelstück (winkel) |
| Anschluss 2 | for 4 mm o.d. pneumatic tube (plug-in connection) |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage