Referenzen
Festo:QSKL-1/8-6
Rubix:439304
Hersteller:153430
EAN:4052568034634

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 |
Produktdetails : QSKL-1/8-6 Steckverschraubung Quick Star
L-Sperr-Steckverschraubung QSKL-1/8-6 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 49x19x38 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 g |
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 6 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage