QSY-3/8-10 Y-Steckverschraubung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:QSY-3/8-10
Rubix:218212
Hersteller:153145
EAN:4052568032371
QSY-3/8-10 Y-Steckverschraubung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1r 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSY-3/8-10 Y-Steckverschraubung


Y-Steckverschraubung QSY-3/8-10 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=7,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht51,5 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1r 3/8
Anschluss 210
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,49 exkl. MwSt.
/ Stück
14,86 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std