QSTL-3/8-12 T-Steckverschraubung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSTL-3/8-12
Rubix:216221
Hersteller:153125
EAN:4052568032180
QSTL-3/8-12 T-Steckverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse);pom (auslösering);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1r 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSTL-3/8-12 T-Steckverschraubung


T-Steckverschraubung QSTL-1/2-12 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=10,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht62,5 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (auslösering);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1r 3/8
Profilstandard
Anschluss 212
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
121,60 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
144,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen