QSTL-1/2-12 T-Steckverschraubung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:QSTL-1/2-12
Rubix:216222
Hersteller:153126
EAN:4052568032197
QSTL-1/2-12 T-Steckverschraubung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSTL-1/2-12 T-Steckverschraubung


T-Steckverschraubung QSTL-1/2-12 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=10,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht77,5 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/2
Profilstandard
Anschluss 212
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,91 exkl. MwSt.
/ Stück
16,55 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen