Referenzen
Festo:QST-G3/8-12-20
Rubix:442807
Hersteller:132074
EAN:4052568027261

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
Produktdetails : QST-G3/8-12-20 T-Steckverschraubung
T-Steckverschraubung QST-G3/8-12-20 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=10 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 61,68 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 12 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
212,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage