Referenzen
Festo:QSTF-1/8-4-B
Rubix:216196
Hersteller:153182
EAN:4052568032661

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/8 |
Produktdetails : QSTF-1/8-4-B T-Steckverschraubung
T-Steckverschraubung QSTF-G1/4-8 360° ausrichtbar, Außen- und Innengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=4,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x40x19 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23 g |
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 4 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage