Referenzen
Festo:QSLV-G3/8-8
Rubix:216079
Hersteller:186142
EAN:4052568039462

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
Produktdetails : QSLV-G3/8-8 Steckverschraubung Quick Star
L-Steckverschraubung QSLV-G3/8-8 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=5,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73,04 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
92,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen