QSLV-G3/8-12-I Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSLV-G3/8-12-I
Rubix:216084
Hersteller:186155
EAN:4052568039592
QSLV-G3/8-12-I Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLV-G3/8-12-I Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSLV-G3/8-12-I 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=6,9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht62,8 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 3/8
Profilstandard
Anschluss 212
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
11,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std