Referenzen
Festo:QSLV-3/8-8-I
Rubix:216066
Hersteller:153101
EAN:4052568031947

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 |
Produktdetails : QSLV-3/8-8-I Steckverschraubung Quick Star
L-Steckverschraubung QSLV-3/8-8-I 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=4,2 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x90x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 37 g |
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std