QSML-6 Steckverschraubung Quick Star

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSML-6
Rubix:114724
Hersteller:153345
EAN:4052568034061
QSML-6 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSML-6 Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverbindung QSML-6 Baugröße=Mini, Nennweite=3,4 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x50x20 mm
Bruttogewicht3,75 g
Werkstoffpbt
Anschluss 16 mm
Profilqsm
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
3,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std