QSL-V0-1/8-6 Steckverschraubung Quick Star, Flammhemmend

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSL-V0-1/8-6
Rubix:439330
Hersteller:160511
EAN:4052568035600
QSL-V0-1/8-6 Steckverschraubung Quick Star, Flammhemmend

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing (schraubzapfen); pbt-verstärkt (gehäuse)
Anschluss 1r 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-V0-1/8-6 Steckverschraubung Quick Star, Flammhemmend


L-Steckverschraubung QSL-V0-1/8-6 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=3,6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x80x30 mm
Bruttogewicht15 g
Werkstoffmessing (schraubzapfen); pbt-verstärkt (gehäuse)
Anschluss 1r 1/8
Profilstandard
Anschluss 26
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
70,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
84,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen