Referenzen
Festo:QSLL-G1/2-12
Rubix:216059
Hersteller:186136
EAN:4052568039417

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 |
Produktdetails : QSLL-G1/2-12 Steckverschraubung Quick Star
L-Lang-Steckverschraubung QSLL-G1/2-12 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=10,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140,6 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | g 1/2 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 12 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen