KQ2U06-08A Steckverbindung

Schnellsteckverbindung Serie KQ2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2U06-08A
Rubix:2173348
Hersteller:KQ2U06-08A
EAN:3618036046632
KQ2U06-08A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 16
Werkstoffmessing
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2U06-08A Steckverbindung


SMC bringt eine neue Reihe verbesserter Armaturen auf den Markt: Die KQ2-Serie. Mit mehr als 50 Aufbauten bietet die neue KQ2-Serie hochflexible Lösungen. Jetzt enthält sie die Miniatur-Beschlagserie KJ. Das Einlegen und Abdichten eines Rohres erfordert jetzt für die Entnahme bis zu 30 % weniger Kraft und leistet 20 % geringeren Widerstand, was eine schnellere und einfachere Verbindung ermöglicht. Die neue KQ2-Serie zeichnet sich außerdem durch geringere Abmessungen aus – kürzere Breite und Höhe bis zu 23 % – und ermöglicht damit 57 % leichtere Beschläge als die Vorgängermodelle. Erhältlich sind zwei Gewindewerkstoffe aus Messing oder aus Messing und Nickel neben den beiden Verbindungstypen für wiederholte Verbindungen und die Nichtverschmutzung der Dichtung. Außerdem bietet die KQ2-Serie verschiedene Typen von M, R, NPT, UNF und Universalgewinden sowie ein ganzes Durchmessersortiment von Ø2 mm für Niedrigdrehzahl-Anwendungen bis hin zu Ø16 mm für Anwendungen mit hoher Drehzahl.
KQ2U, Steckverbindung weiß - Y-Steckabzweiger mit Reduzierung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Anschluss 16
Werkstoffmessing
Länge13,4 mm
Min. Temperatur-5 °C
Farbeweiß
Anschluss 28
Max. Temperatur60 °C
Betriebsdruck10 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch8 mm
4,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,66 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std