Referenzen
Festo:QS-1/2-16
Rubix:107244
Hersteller:153011
EAN:4052568010966

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | r 1/2 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing (gehäuse); pom (entriegelungsring); nbr (dichtung); hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
Produktdetails : QS-1/2-16 Steckverschraubung Quick Star
Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68,1 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/2 in |
| Werkstoff | messing (gehäuse); pom (entriegelungsring); nbr (dichtung); hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Anschluss 2 | 16 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std