883913 Schott-Steckverbindung, 10 mm
Schottkupplung, gleich
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:840681
Mecaline:883913
Rubix:3050107
EAN:3660338373138

Dokumente
Produktdetails : 883913 Schott-Steckverbindung, 10 mm
Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar).
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Gasgewinde gemäß ISO 228 Klasse A Normen (zylindrisch).
ISO 7.1 (konisch).
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (ungeeignet für die Lebensmittelverarbeitung).
Vernickeltes Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Gasgewinde gemäß ISO 228 Klasse A Normen (zylindrisch).
ISO 7.1 (konisch).
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (ungeeignet für die Lebensmittelverarbeitung).
Vernickeltes Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 10 |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Länge | 41,5 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Farbe | silber |
| Anschluss 2 | 10 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Betriebsdruck | 15 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 10 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
73,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage