S30X3.5 POLYFORM Wasserschlauch, ohne Einlage, 30X37mm, PVC

PVC-Wasserschlauch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Teguma:POLYFORM 30 X 37 MM
Rubix:84973
Hersteller:4041030037
EAN:4030477016736
S30X3.5 POLYFORM Wasserschlauch, ohne Einlage, 30X37mm, PVC
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S30X3.5 POLYFORM Wasserschlauch, ohne Einlage, 30X37mm, PVC


Teguma Polyform PVC-Wasserschlauch ohne Einlagen. Eignet sich auch als Kabelschutzschlauch. Beschränkte Chemikalienbeständigkeit. Physiologisch unbedenklich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht480 g
Innendurchmesser30 mm
Farbefarblos
Werkstoffpvc
260 mm
730 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39173900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
309,50 exkl. MwSt.
/ 50 Meter
368,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen