GUMMISTIEFEL GB S5, 48 PP713300048, Sohle PVC/Nitril, EN ISO 20345 S5 SRC
PVC-Stiefel Euroboot
Siehe technische InformationenReferenzen
HANDELSWARE:GUMMISTIEFEL GB S5, 48
Rubix:2709754
Produktdetails : GUMMISTIEFEL GB S5, 48 PP713300048, Sohle PVC/Nitril, EN ISO 20345 S5 SRC
Optimal für harte Arbeiten
• Material aus PVC
• Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
• Gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
• Antistatische, bedingt öl-, benzin-, fett und säurebeständige PVC/Nitril-Laufsohle
• Reflexpunkte an der Ferse
• Farbe: gelb
• Schutzklasse: S5 SRA Anwendungsbereich: Für Industrie & Handwerk und in der Landwirtschaft
• Material aus PVC
• Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
• Gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
• Antistatische, bedingt öl-, benzin-, fett und säurebeständige PVC/Nitril-Laufsohle
• Reflexpunkte an der Ferse
• Farbe: gelb
• Schutzklasse: S5 SRA Anwendungsbereich: Für Industrie & Handwerk und in der Landwirtschaft
Größe 48
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 48 |
|---|---|
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

