Sicherheitsschuhe Unisex HANDELSWARE GUMMISTIEFEL GB S5, 42, EU Schuhgröße: 42 | Farbe: Gelb

PVC-Stiefel Euroboot

Siehe technische Informationen
Referenzen
HANDELSWARE:GUMMISTIEFEL GB S5, 42
Rubix:2709748
GUMMISTIEFEL GB S5, 42 PP713300042, Sohle PVC/Nitril, EN ISO 20345 S5 SRC
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße42
Farbegelb

Produktdetails : GUMMISTIEFEL GB S5, 42 PP713300042, Sohle PVC/Nitril, EN ISO 20345 S5 SRC


Optimal für harte Arbeiten
• Material aus PVC
• Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
• Gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
• Antistatische, bedingt öl-, benzin-, fett und säurebeständige PVC/Nitril-Laufsohle
• Reflexpunkte an der Ferse
• Farbe: gelb
• Schutzklasse: S5 SRA Anwendungsbereich: Für Industrie & Handwerk und in der Landwirtschaft
Größe 42

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße42
Farbegelb
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,38 exkl. MwSt.
/ Stück
25,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

EU Schuhgröße

Wählen Sie Varianten (8)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an