9644500240 Drehmoment-Prüfgerät DREMOTEST E 500-3150Nm

Prüfgerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:62540240, 9644500240
Rubix:1094679
Hersteller:9644500240
9644500240 Prüfgerät DREMOTEST E 500,0-3150Nm Gedor

Produktdetails : 9644500240 Drehmoment-Prüfgerät DREMOTEST E 500-3150Nm


Drehmoment-Prüfgerät DREMOTEST E 500-3150Nm Gedore
Elektronisches Drehmomentprüfgerät DREMOTEST E Ausführung: Robuste Konstruktion mit integriertem Torsions-Messwertgeber (DMS). Zur Befestigung verfügt das Prüfgerät über 4 Bohrungen. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels Vier- bzw. Sechskantaufnahme. Zudem verfügen die Geräte über Vierkant-Adapter (Größen siehe Tabelle). Erste Spitzenwerterkennung (first peak/Knackpunkterkennung), Messgenauigkeit ±1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, ±1 Digit. Umschaltbar zwischen N·m und lbf·ft. Zudem verfügt das Gerät über eine serielle Schnittstelle RS232. Lieferung inkl. Netzteil mit Euro-Stecker, Bedienungsanleitung in 3 Sprachen und Prüfzertifikat. Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode90318080
2.380,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.832,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std