ATB 2.5 G Knick-Drehmomentschlüssel ATB 50-250 cNm / 9x12 mm
Knick-Drehmomentschlüssel ATB 1-5 Nm / 9x12 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:ATBSE 2,5
Rubix:1245959
Hersteller:2839628
EAN:4002805933268


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 5 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 25 N.m |
| Antriebsvierkant | 23/64x15/32 '' |
Produktdetails : ATB 2.5 G Knick-Drehmomentschlüssel ATB 50-250 cNm / 9x12 mm
Mit 9x12 mm Innen-Rechteckaufnahme, Mit Mikrometerskala, die ein einfaches und sicheres Einstellen des gewünschten Wertes ermöglicht, Mit Verstellsicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen des Drehmomentwertes, Auslösegenauigkeit +/- 6 %, Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse A
Knick-Drehmomentschlüssel ATB 50-250 cNm / 9x12 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 280 g |
|---|---|
| Drehmoment, Minimum | 5 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 25 N.m |
| Antriebsvierkant | 23/64x15/32 '' |
| Länge | 200 mm |
| Gewicht | 0,28 kg |
| Befestigung | 9x12 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
275,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
328,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage